Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEKORRISTER WML210-N 2 x 10 jalusier Solid Lönn Naturell | AE6KGH 5TFL4

DECOR GRATES WML210-N 2 x 10 jalusi Solid Maple Natural

Finns i lager
Artikel: AE6KGH Modell: WML210-NKorsreferens: 5TFL4
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNaturregister i massiv lönn med jalusier
LuftflödeCFM 51
ByggFrontgaller i lönnträ och spjälllåda i plast med luftflödesreglering
Djup1.7 "
FinishLackerad naturlig
Höjd11.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)9.93
Max. Kanalbredd (in.)2.42
Öppning krävs9.68 x 2.17 "
Totala höjden11.5 "
Total bredd3.78 "
Typ2x10
Bredd3.78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod4421909780
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddLuftflödeByggTypBreddFinishHöjdArtikelPris
DECOR GRATES WL212-N 2 x 12 Järvad massiv ek Natur | AE6KEW 5TFG8 WL212-N3.9 "CFM 57Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x123.5 "Lackerad naturlig13.5 "Naturligt register med massiv ek261SEK
DECOR GRATES WL214-N 2 x 14 Järvad massiv ek Natur | AE6KEX 5TFG9 WL214-N3.84 "59 cfmFrontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x143.84 "Lackerad naturlig15.5 "Naturligt register med massiv ek263SEK
DECOR GRATES WL212-U 2 x 12 Louvered Massiv ek Oavslutad | AE6KFW 5TFK3 WL212-U3.9 "CFM 57Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x123.5 "Oavslutat13.5 "Louvered massiv ek oavslutad register239SEK
DECOR GRATES WL214-U 2 x 14 Louvered Massiv Ek Oavslutad | AE6KFX 5TFK4 WL214-U3.84 "59 cfmFrontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x143.84 "Oavslutat15.5 "Louvered massiv ek oavslutad register-
RFQ
DEKORRISTER WLC210-N 2 x 10 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGB 5TFK8 WLC210-N3.78 "CFM 51Främre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x103.78 "Lackerad naturlig11.5 "Solid Cherry Natural Register329SEK
DEKORGASTER WLC212-N 2 x 12 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGC 5TFK9 WLC212-N3.9 "CFM 57Främre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x123.5 "Lackerad naturlig13.5 "Solid Cherry Natural Register343SEK
DEKORRISTER WLC214-N 2 x 14 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGD 5TFL0 WLC214-N3.84 "59 cfmFrämre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x143.84 "Lackerad naturlig15.5 "Solid Cherry Natural Register398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES WML210-N 2 x 10 jalusi Solid Maple Natural
292SEK /enhet