DECOR GRATES WL214-U 2 x 14 Louvered Massiv Ek Oavslutad | AE6KFX 5TFK4

DECOR GRATES WL214-U 2 x 14 jalusi massiv ek oavslutad

Artikel: AE6KFX Modell: WL214-UKorsreferens: 5TFK4

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLouvered massiv ek oavslutad register
Luftflöde59 cfm
ByggFrontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering
Djup1.7 "
FinishOavslutat
Höjd15.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)13.91
Max. Kanalbredd (in.)2.42
Öppning krävs13.66 x 2.17 "
Totala höjden15.5 "
Total bredd3.84 "
Typ2x14
Bredd3.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod4421909780
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddLuftflödeByggTypBreddFinishHöjdArtikelPris
DECOR GRATES WL212-N 2 x 12 Järvad massiv ek Natur | AE6KEW 5TFG8 WL212-N3.9 "CFM 57Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x123.5 "Lackerad naturlig13.5 "Naturligt register med massiv ek261SEK
DECOR GRATES WL214-N 2 x 14 Järvad massiv ek Natur | AE6KEX 5TFG9 WL214-N3.84 "59 cfmFrontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x143.84 "Lackerad naturlig15.5 "Naturligt register med massiv ek263SEK
DECOR GRATES WL212-U 2 x 12 Louvered Massiv ek Oavslutad | AE6KFW 5TFK3 WL212-U3.9 "CFM 57Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x123.5 "Oavslutat13.5 "Louvered massiv ek oavslutad register239SEK
DEKORRISTER WLC210-N 2 x 10 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGB 5TFK8 WLC210-N3.78 "CFM 51Främre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x103.78 "Lackerad naturlig11.5 "Solid Cherry Natural Register329SEK
DEKORGASTER WLC212-N 2 x 12 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGC 5TFK9 WLC212-N3.9 "CFM 57Främre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x123.5 "Lackerad naturlig13.5 "Solid Cherry Natural Register343SEK
DEKORRISTER WLC214-N 2 x 14 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGD 5TFL0 WLC214-N3.84 "59 cfmFrämre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontroll2x143.84 "Lackerad naturlig15.5 "Solid Cherry Natural Register398SEK
DEKORRISTER WML210-N 2 x 10 jalusier Solid Lönn Naturell | AE6KGH 5TFL4 WML210-N3.78 "CFM 51Frontgaller i lönnträ och spjälllåda i plast med luftflödesreglering2x103.78 "Lackerad naturlig11.5 "Naturregister i massiv lönn med jalusier292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES WL214-U 2 x 14 jalusi massiv ek oavslutad