DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 vakuumpump för vätskering, 300 fri luft CFM, 20 hk, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 vakuumpump för vätskering, 300 fri luft CFM, 20 hk, 230/460 VAC

Finns i lager
Artikel: CE9YDZ Modell: DV0300D-KB4Korsreferens: 55JM76

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

293 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
DutyKontinuerlig
Husets material316 Stainless Steel
HP20
Hz60
Pumphjulsmaterial316 Stainless Steel
Inlopp / utlopp3 / 8 "
Max. dBA75
Max. Vakuum29 "Hg
Totala höjden16.02 "
Total längd30.61 "
Total bredd15.16 "
Fas3
RPM1750
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 147.15
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMHusets materialHPPumphjulsmaterialMax. dBATotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750Gjutjärn40Duktilt järn7825.2 "31.54 "18.5 "207 846 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750Gjutjärn40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "336 761 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 Stainless Steel40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "723 769 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Gjutjärn3316 Stainless Steel709.25 "16.01 "9.06 "44 754 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 Stainless Steel3316 Stainless Steel709.25 "16.01 "9.06 "106 554 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Gjutjärn3Bronze668.58 "15.66 "7.28 "48 989 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0200D-KA3 vätskeringvakuumpump, 200 fri luft CFM, 15 hk, 230/460 VAC | CE9YEA 55JM74 DV0200D-KA31750Gjutjärn15316 Stainless Steel759.84 "28.84 "15.16 "109 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 vakuumpump för vätskering, 300 fri luft CFM, 20 hk, 230/460 VAC
293 583 kr /enhet