Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELHI MC10 Fläktkontrollbrytare 115v 10a | AB7KBR 23N631

DELHI MC10 Fläktkontrollbrytare 115v 10a

Finns i lager
Artikel: AB7KBR Modell: MC10Korsreferens: 23N631

Få det Maj 14, Tisdag
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktkontroll
Djup3"
Höjd4.5 "
Max. Förstärkare10
PlattfärgSilver
Byt färgSilver
TypRoterande
Spänning115
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDHK

Produktvarianter

ProduktModellDjupMax. FörstärkareSpänningBreddPris
DELHI MC3 Fläktreglage 115v 2.5a | AB7KBN 23N628 MC32"2.51152.75 "401SEK
DELHI MC5-230 Fläktreglage 230v 5a | AB7KBP 23N629 MC5-2302-1 / 2 "52302.75 "833SEK
DELHI MC5 Fläktreglage 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1 / 2 "51152.75 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI MC10 Fläktkontrollbrytare 115v 10a
955SEK /enhet