Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELHI MC5-230 Fläktreglage 230v 5a | AB7KBP 23N629

DELHI MC5-230 Fläktkontrollbrytare 230v 5a

Finns i lager
Artikel: AB7KBP Modell: MC5-230Korsreferens: 23N629

Få det Maj 15, Onsdag
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktkontroll
Djup2-1 / 2 "
Höjd4.5 "
Max. Förstärkare5
PlattfärgSilver
Byt färgSilver
TypRoterande
Spänning230
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509020
URSPRUNGSLANDHK

Produktvarianter

ProduktModellDjupMax. FörstärkareSpänningBreddPris
DELHI MC3 Fläktreglage 115v 2.5a | AB7KBN 23N628 MC32"2.51152.75 "401SEK
DELHI MC5 Fläktreglage 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1 / 2 "51152.75 "554SEK
DELHI MC10 Fläktkontrollbrytare 115v 10a | AB7KBR 23N631 MC103"101152 1 / 2 "955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI MC5-230 Fläktkontrollbrytare 230v 5a
833SEK /enhet