Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Kamlåsskåpslucka 1-1 / 8 tum | AH4GLZ 34GU54

DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Kamlås Skåpsdörr 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4GLZ Modell: G CI13751203BCOF2Korsreferens: 34GU54
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
967SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCamlock
Kamlängd (in.)1/2
Kambredd (in.)3/4
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1.25
Huvud Dia.1.125
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
LåstypStandard nyckelkammarlås
Max. Låsningsavstånd (in.)1/2
Monteringshål Dia.1.187
Antal stift7
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekHuvud Dia.ArtikelPris
DELTA LOCK G085052 Kamlås Skåpdörr Satin Krom | AH3QQP 33HF48 G085052Borstad krom1.251-21/64Camlock762SEK
DELTA LOCK G085053 Kamlås Satin Chrome 7-stift | AH3QQQ 33HF49 G085053Borstad krom1.251-21/64Camlock762SEK
DELTA LOCK G085055 Kamlås Skåpdörr 90 grader | AH3QQR 33HF50 G085055Svart1.251-21/64Camlock879SEK
DELTA LOCK G085058 Kamlås Satin Krom 90 grader | AH3QQU 33HF52 G085058Borstad krom1.251-21/64Camlock762SEK
DELTA LOCK G085058A Kamlåsskåpdörr 7 Stift | AH3QQV 33HF53 G085058ABorstad krom1.251-21/64Camlock762SEK
DELTA LOCK G085064 kamlås skåpdörr 1-1 / 4 tum | AH3QQW 33HF54 G085064Svart1.251-21/64Camlock879SEK
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Dörrlås Skåpdörr 1-3 / 16 tum | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Borstad krom1.251-25/64Camlock1 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Kamlås Skåpsdörr 1-1/8 tum
967SEK /enhet