Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Fälg Inverterad spärrbult 1-1 / 8 tum | AH4GMF 34GU60

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Fälg inverterad spärrbult 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4GMF Modell: G DI1125L375BCRI1Korsreferens: 34GU60
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbar kärlåddöd spärr
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-1/16
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilLåda
LåstypDöd spärr
Max. Låsningsavstånd (in.)1-27/200
Monteringshål Dia.1.125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Fälg
    • Lådoriktning för låda och skåp: inverterad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringshål Dia.Pris
DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Fälg Vertikal spärrbult 1-1 / 8 tum | AH4GME 34GU59 G DI1125L375BCRV1Utbytbar kärlåddöd spärr1.125706SEK
DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Mortise Vertical Latchbolt 1-1 / 8 Inch | AH4GMG 34GU61 G DI1125L375BCMV1Utbytbar kärlåddöd spärr1.125706SEK
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 Mortise Inverterad Latchbolt 1-3 / 16 tum | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Låddöd spärr med utbytbar kärna1.187105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Fälg inverterad spärrbult 1-1/8 tum
105SEK /enhet