Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Skiva Tumbler spärrlås 6200 7/8 tum. | AG4LNF 34GU45

DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock 6200 7/8 In.

Finns i lager
Artikel: AG4LNF Modell: G RR1250ADHEPCSM1Korsreferens: 34GU45
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivlås Ratchet Lock
cylinder7 / 8 "
FinishPolerad Chrome
För dörrtjocklek3 / 8 "
Nyckeltal6200
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1
TypLim monterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301600000

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekTypPris
DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Skiva Tumbler spärrlås 7/8 tum. | AG4LND 34GU43 G RR1250R315PCSM11 / 4 "Vanlig bar312SEK
DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock Justerbar stång | AG4LNE 34GU44 G RR1250A750PCSM13 / 4 "Justerbar stång323SEK
DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Skiva Tumbler Spärr Lås Polerad krom | AG4LNG 34GU46 G RR1250ADEXPCSM11 / 4 "Utökad basplatta539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock 6200 7/8 In.
445SEK /enhet