Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM Series Slide, 1 tums slag, 15 lb dragkraft

Finns i lager
Artikel: AH2HCF Modell: DLM-07M-25-25-PKorsref.: 28VE74
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
7 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini Ball Rail Slide 7Mm X 25Mm Slag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.268
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco DLM-07M-25-25-P minikulskena är lämplig för hantering (enkelriktning till komplex XYZ-rörelse) små till stora föremål för automations- och produktionslinjeapplikationer. Denna kulskena har invändiga Delrin-indragnings- och förlängningsstopp för att säkerställa hög repeterbarhet och Viton-tätningar för användning i områden med hög temperatur.

Användningsområden:

  • Hantering av små delar
  • Exakt linjär positionering

Funktioner:

  • Destaco mini kulskena med justerbara precisionsstopp för flexibilitet i driften
  • Justerbara magneto-resistiva sensorer för avkänning av upp till 8 olika positioner
  • Kompakt lagerkonstruktion för tillförlitlighet

Kompatibla tillbehör:

  • Destaco OHSP-017 PNP magneto resistiv sensor
  • Destaco CABL-010 & CABL-013 snabbkopplingskablar

Standarder och godkännanden:

  • RoHS-kompatibel

Installation:

  • Minikulskena med gängade monteringshål för montering på plana ytor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM Series Slide, 1 tums slag, 15 lb dragkraft
7 511 kr /enhet