Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO RPL-2 parallellgripare, låg profil, slaglängd 0.5 tum, fingerlängd 3 tum

Finns i lager
Artikel: AH2HCH Modell: RPL-2Korsreferens: 28WM15
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
7 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGripare
Noggrannhet0.002 "
Cylinderborrning0.438 "
Fingerlängd3"
Greppkraft26 kg
Antal käftar2
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
Stroke1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.268
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco RPL-2 parallellgripare designad för hantering av små delar
    • Utrustad med patenterat förspänt dubbel-V rullager för hög noggrannhet och bibehåller noll sidospel
    • Har synkron käkdrift för att skapa greppkraft upp till 26 lbsf, idealisk för lågtrycksapplikationer
    • Inkluderar Buna-N (nitril) tätning för hantering av starka kemikalier och föreningar, grus eller skräp
    • Erbjuder utmärkt delpositionering och repeterbarhet
    • Förmåga att motstå driftstemperaturer från -35 till 80 grader C

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningFingerlängdGreppkraftStrokePris
DESTACO RPL-4 2 käft lågprofil parallell gripare, Viton tätningar, 1 tums slag | AH6HPZ 36C629 RPL-40.5 "5"36 kg1"11 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO RPL-2 parallellgripare, låg profil, slaglängd 0.5 tum, fingerlängd 3 tum
7 108 kr /enhet