Destaco RPL-4 lågprofil parallellgripare är designad för delpositionering och repeterbara operationer i högtrycksapplikationer. Den är idealisk för känslig detaljhantering med ventilkontroller, rena rum och tuffa miljöer, exakta gripfingrar och högtemperaturapplikationer med Viton-tätningar. Det används inom fordons- och elektronikindustrin, där delar har förutsägbar geometri. Den använder kolv och tryckluft för att styra käftarna och ger noll sidospel med lågfriktions Dual-V rullager. Denna lätta och kompakta gripare kan erbjuda en greppkraft på upp till 36 lb, vid tryck från 5 till 100 psi. Destaco RPL-4 gripdon kan arbeta vid temperaturer mellan -30 grader och 180 grader Fahrenheit. Den är kompatibel med snabbkopplade sensorkablar, effekt- och resistiva sensorer, felsäkra ventiler, sensormonteringssatser och reparationssatser för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Användningsområden:
Destaco RPL-4 lågprofil parallellgripare används för ömtålig detaljhantering med ventilkontroll, preciserade krav på långa gripfinger och högtemperatur-/tryckapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco RPL-4 lågprofil parallellgripare har Viton-tätningar för högtemperaturapplikationer.
- Den erbjuder utmärkt repeterbarhet och positionering av delar.
- Det ger lågfriktion dubbla V-rullager för att förhindra sidospel.
- Denna gripare tillåter icke-synkron käftdrift vid temperaturer från -20 till 300 grader Fahrenheit.
- Den kan ge 1 tums slaglängd med en greppkraft på 160 N.
- Destaco RPL-4 lågprofil parallellgripare har lätt och kompakt design för enkel montering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco OSMK-008: Dessa sensormonteringssatser är designade för märkets RPL-4 lågprofil parallella gripdon.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa snabbkopplade sensorkablar har 2 mm (CABL-010) och 5 mm (CABL-013) längder.
- Destaco-effekt (OHSP-017) & resistiva (OHSN-017) sensorer och felsäkra ventiler (OFSV-001 & OFSV-004): De är idealiska för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco RPL-4 lågprofil parallellgripare har en propellerglid, roterande och gripyta som möjliggör enkel och direkt montering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med parallellgripare framför vinkelgripare?
S. Eftersom fingrarna passar in i små områden kan Destacos parallellgripare dra ner en del inuti en maskin, medan vinkelgripare bara är användbara för att få verktyg ur vägen.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade speciellt i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.