Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS FLG-CNS-115 Sifonsprutpistol 0.059in / 1.5mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS FLG-CNS-115 Siphon Spray Gun 0.059in/1.5mm

Finns i lager
Artikel: AA4UWE Modell: FLG-CNS-115Korsreferens: 13E902
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
7 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion10.4 cfm @ 40 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet24 oz.
VätskehastighetMedium till snabb
Vätsketillförsel typSifon
Munstycksstorlek0.059 "/ 1.5 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium
Mönsterstorlek12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS FLG-CNS-115 Siphon Spray Gun 0.059in/1.5mm
7 599 kr /enhet