VESTIL POW-CAR-serien med lågprofildrivna karuseller


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Blå, gul , Sladdlängd: 96 ft. , Djup: 96 " , Fotkontroll nätsladd Längd: 96 " , Ramfärg: Blå, gul , Inkluderar: Infartsramper ingår , Installationshårdvara ingår: Ja , Material: Stål , Operationstyp: Fotopererad , Fas: 1 , Nätsladds längd: 96 ft. , Rampåtkomstgrad: 300 grader , RPM-intervall: 3 12 till XNUMX XNUMX varv per minut , skivspelare Material: Stål , Spänning: 115V AC
StilModellHPArtikelLängdKraftkällaSkivspelarens diameterSkivbordshöjdBreddPris (ex moms)
A
POW-CAR-50
0.5 hkRoterande plattform85.25 "elektriska50 "2.06 "50 "60 106 SEK
RFQ
B
POW-CAR-AR5
1 / 2 hpDriven karusell96 "Elektrisk sladd51 "1"92 5 / 8 "73 154 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?