DEWALT 07336-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 304Ss, 25PK | CG6MJX 448L64

DEWALT 07336-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 304Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MJX Modell: 07336-PWRKorsreferens: 448L64

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 849 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek4 1 / 4 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 1 / 2
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)13,495 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,825
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2814
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07336-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 304Ss, 25PK
5 849 kr /packa