DEWALT 07363-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKJ 448L75

DEWALT 07363-PWR Kilankare, 1-8 gängstorlek, 1 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MKJ Modell: 07363-PWRKorsreferens: 448L75

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 732 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd9"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong4 1 / 2 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek4 1 / 2 "
Min. Inbäddning4 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 3 / 8
Tråd storlek1-8
Ultimate Shear (Lb.)31,100 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)31,100
Ultimate Tension (lbs.)34,460 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)25,485
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0125
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07363-PWR Kilankare, 1-8 gängstorlek, 1 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK
9 732 kr /packa