KERN AND SOHN DA-seriens digitala vridmomentmätare


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A
DB 50-2
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm26 477 SEK
B
DB 1-4
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm23 315 SEK
C
DA 5-3
250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm26 213 SEK
D
DA 10-3
250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm25 950 SEK
E
DA 1-4
260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm26 082 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?