Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLH 448L90

DEWALT 07626-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLH Modell: 07626-PWRKorsreferens: 448L90

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 479 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek4 3 / 4 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 5 / 8
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)9,200 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)8,160
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07626-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK
7 479 kr /packa