Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 6947SD-PWR Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 10PK | CG6MNW 448L20

DEWALT 6947SD-PWR hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, kolstål, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MNW Modell: 6947SD-PWRKorsreferens: 448L20
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
3 437 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8 1 / 2 "
AnkarmaterialKolstål
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade8
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek4 3 / 4 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)16,535
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,020

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 6947SD-PWR hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, kolstål, 10PK
3 437 kr /packa