DEWALT 7722HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPK 448L33

DEWALT 7722HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPK Modell: 7722HD5-PWRKorsreferens: 448L33

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 074 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3 3 / 4 "
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong2"
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 4 "
Min. Inbäddning2"
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)7,410 kg
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2852
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7722HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK
3 074 kr /packa