Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 7726HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 25PK | CG6MPN 448L36

DEWALT 7726HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPN Modell: 7726HD5-PWRKorsreferens: 448L36

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 584 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong2"
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek5"
Min. Inbäddning2"
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 1 / 4
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)10,300 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,300
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.329
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7726HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 25PK
2 584 kr /packa