Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51044.050.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 3/8-16, 2PK | AG2KQH 31KH24

GRAINGER U51044.050.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 3/8-16, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQH Modell: U51044.050.0150Korsref.: 31KH24 / 163V86

Få det Maj 16, Torsdag
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
137SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.729 till 0.750 "
Huvudhöjd0.302 till 0.312 "
Head Styleräfflade
Material18-8 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd1 / 2 "
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51044.050.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 3/8-16, 2PK
137SEK /packa