Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1312 Borrbitar Split Point Titanium 3/16 tum | AG3EZM 33HF11

DEWALT DW1312 Borrkronor Split Point Titanium 3/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AG3EZM Modell: DW1312Korsreferens: 33HF11
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHögerhänt
Decimal ekvivalent0.187 "
Mått typFraktionerad tum
FinishTitanbelagd
Flöjlängd2 5 / 16 "
Listnummer135
MaterialStål
Total längd3.5 "
Pekvinkel130 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.3 / 16 "
Storlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502055

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW1304 Borrbitar Split Point Titanium 1/16 tum | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "157SEK
DEWALT DW1305 Borrbitar Split Point Titanium 5/64 tum | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "160SEK
DEWALT DW1306 Borrbitar Split Point Titanium 3/32 tum | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "261SEK
DEWALT DW1307 Borrbitar Split Point Titanium 7/64 tum | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "275SEK
DEWALT DW1308 Borrbits Split Point Titanium 1/8 tum | AG3EZJ 33HF08 DW13080.012 "1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "170SEK
DEWALT DW1310 Borrbitar Split Point Titanium 5/32 tum | AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "180SEK
DEWALT DW1311 Borrbitar Split Point Titanium 11/64 In | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1312 Borrkronor Split Point Titanium 3/16 Inch
78SEK /enhet