Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1640 Självmatningsdiameter 3 skaft 1/2 | AB2YYL 1PX20

DEWALT DW1640 Självmatningsbitsdiameter 3 skaft 1/2

Finns i lager
Artikel: AB2YYL Modell: DW1640Korsreferens: 1PX20
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
1 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvmatningsbit
Bit Dia.3"
ByggKolstål
Diameter3"
MaterialKolstållegering
Total längd6"
Skaftstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstorlekPris
DEWALT DW1630 Självmatningsdiameter 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "550SEK
DEWALT DW1632 Självmatningsdiameter 1 1/4 skaft 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "564SEK
DEWALT DW1634 Självmatningsdiameter 1 1/2 skaft 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "626SEK
DEWALT DW1636 Självmatningsdiameter 2 skaft 1/2 | AB2YYG 1PX16 DW16362"2"1 / 2 "616SEK
DEWALT DW1637 Självmatningsdiameter 2 1/8 Skaft 1/2 | AB2YYH 1PX17 DW16372.125 "2 1 / 8 "1 / 2 "641SEK
DEWALT DW1638 Självmatande Bit Pilot Bit Shank 7/16 Inch | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "663SEK
DEWALT DW1639 Borrdiameter av trä 2 9/16 | AB2YYK 1PX19 DW16392-9 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1640 Självmatningsbitsdiameter 3 skaft 1/2
1 833 kr /enhet