Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW3106P5 Cirkelsågblad hårdmetall 10 tum - Förpackning med 2 | AF2CCG 6RA80

DEWALT DW3106P5 Cirkelsågblad i hårdmetall 10 tum - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AF2CCG Modell: DW3106P5Korsreferens: 6RA80
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
1 361 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsågblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.10 "
BladetypKombination
Klippdjup4"
Diamond knockoutNej
Krokvinkel5 grader
sågspåret0.095 "
Max. Varvtal7000
Antal tänder32, 60
Plattjocklek0.069 och 0.071 "
Tips MaterialKarbid
TandmalningATB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8202310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekförp. Antal.Pris
DEWALT DW7665 Cirkelsågblad hårdmetall 10 tum 80 tänder | AA6NNH 14K257 DW76655 / 8 "10 "4"6000800.098 "11 800 kr
DEWALT DW5258 Cirkelsågblad hårdmetall 6-1 / 2 tum 48 tänder | AC9CZB 3FRD8 DW525820mm6.5 "2.125 "7000480.063 "11 119 kr
DEWALT DW3106 Cirkelsågkarbid 10 tums 60 tänder | AD2BFT 3MF71 DW31065 / 8 "10 "4"7000600.071 "1827SEK
DEWALT DW3123 Cirkelsågblad hårdmetall 12 tum 32 tänder | AD2BFU 3MF72 DW31231"12 "4.5 "7000320.069 "1982SEK
DEWALT DW3128 Cirkelsågblad hårdmetall 12 tum 80 tänder | AD2BFV 3MF73 DW31281"12 "4.5 "7000800.071 "11 373 kr
DEWALT DW9054 Cirkelsågblad hårdmetall 5-3 / 8 tum 24 tänder | AD8NZB 4LF44 DW905410mm5.375 "2"7000240.039 "1320SEK
DEWALT DW3114 Cirkelsågblad hårdmetall 10 tum 40 tänder | AD8PLP 4LK58 DW31145 / 8 "10 "4"7000400.071 "1269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW3106P5 Cirkelsågblad i hårdmetall 10 tum - paket med 2
1 361 kr /packa