MAIN FILTER INC. Utbyte av hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Buna Seal


Filter
Filtrera media: polyester , Filterbetyg: 10 , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 10 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd storlek: M6 , Topp-ID: 3.6 "
StilModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCFlöde Pris (ex moms)
A
MF0604078
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "-145 PSI535 kvm TumUt-och-in1 086 SEK
RFQ
A
MF0435755
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TumUt-och-in1 086 SEK
RFQ
A
MF0435754
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TumUt-och-in1 086 SEK
RFQ
B
MF0435639
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0604075
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0832805
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0435634
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0435637
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0301998
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0435635
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0066376
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0435636
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0435638
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ
B
MF0789189
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TumUt-och in887 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?