Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA7747 Cirkelsågblad 14 tum | AC4RUM 30HJ74

DEWALT DWA7747 Cirkelsågblad Stål 14 tum

Finns i lager
Artikel: AC4RUM Modell: DWA7747Korsreferens: 30HJ74

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsågblad
Arbor Hole1"
Blad Dia.14 "
BladetypStål
Diamond knockoutNej
Krokvinkel1.5 grader
sågspåret. 090 "
Max. Varvtal1800
Antal tänder66
Plattjocklek0.076 "
Tips MaterialKarbid
TandmalningTCG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8202390000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiamond knockoutArbor HoleArbor StorlekMax. SkärdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekförp. Antal.Pris
DEWALT DW7651 Cirkelsågblad stål 14 tum 100 tänder | AE6BDJ 5PGA9 DW7651CirkelsågbladNej1"--38001000.087 "12 083 kr
DEWALT DW3330 Cirkelsågblad Stål 7-1/4 tums tänder | AF6RHT 20GW03 DW3330CirkelsågbladJa5 / 8 "--70001440.075 "1216SEK
DEWALT DW3591B10 Cirkelsågblad Hårdmetall 7-1/4 tum 18 tänder Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10CirkelsågbladJa5 / 8 "--7000180.045 "103 274 kr
DEWALT DWA7749 Cirkelsågblad, rostfritt stål med hårdmetallspets, 14 tum | AH2WTF 30HJ76 DWA7749CirkelsågbladNej1"--1800900.068 "14 206 kr
DEWALT DWA7840 Cirkelsågblad, hårdmetall, 48 tänder, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840CirkelsågbladNej5 / 8 "--4000480.062 "11 439 kr
DEWALT DWA7538 5-3 / 8 tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538CirkelsågbladNej20mm--4200300.044 "1915SEK
DEWALT DWA7737 12-tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737CirkelsågbladNej1"--1800600.076 "12 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA7747 Cirkelsågblad Stål 14 tum
2 987 kr /enhet