Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWAPP18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK | CP2LVG 60NP25

DEWALT DWAPP18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK

Finns i lager
Artikel: CP2LVG Modell: DWAPP18020Korsreferens: 60NP25
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
350SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
DEWALT DWAPP14002 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/4 Inch Borr Bit Dia, 43 mm Cutting Dp, Gips, 2 PK | CP2LVE 60NP27 DWAPP140022138SEK
DEWALT DWAPP18010 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 10 PK | CP2LVF 60NP24 DWAPP1801010181SEK
DEWALT DWAST18010 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 10 PK | CP2LVH 60NP28 DWAST1801010149SEK
DEWALT DWAST18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK | CP2LVJ 60NP29 DWAST1802020304SEK
DEWALT DWAPP53202 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 5/32 Inch Borr Bit Dia, 33 mm Cutting Dp, Gips, 2 PK | CP2MME 60NP26 DWAPP532022103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWAPP18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Inch Borr Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK
350SEK /packa