Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWE4997VS formslipmaskin, 13 A ström, 25000 rpm | CP3PQV 55UX97

DEWALT DWE4997VS formslipmaskin, 13 A ström, 25000 rpm

Finns i lager
Artikel: CP3PQV Modell: DWE4997VSKorsreferens: 55UX97

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Grinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWE4997VS formslipmaskin, 13 A ström, 25000 rpm
5 947 kr /enhet