DEWALT DXPW60605 Gastryckbricka 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 Gastryckstvätt 4200psi 4gpm

Finns i lager
Artikel: AC6FXZ Modell: DXPW60605Korsreferens: 33M599

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
Injektion av tvättmedelIngen
TullbetygKommersiell
MotormärkeHonda
Motorstorlek389cc
Flödeshastighet4 gpm
BränsletypGas
Höjd28.5 "
Slangens mått3/8 "x 50 fot
Längd38 "
Nettovikt139 lb.
Arbetstryck4200 psi
KolvmaterialMassiv keramik
PumptypCAT Industrial Triplex
Användbara timmar per vecka20+
Garanti3 år
VattentypFörkylning
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)71.76
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)67.63
HS-kod8424309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumpdrift (direkt)

Funktioner:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Vanliga frågor och svar:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Rengör eller byt ut luftfilter efter behov.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdLängdNettoviktArbetstryckBreddPris
DEWALT DXPW60603 Gastryckbricka 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "17 201 kr
DEWALT DXPW60604 Gastryckbricka 3800psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "19 551 kr
DEWALT DXPW60606 Gastryckbricka 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "33 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DXPW60605 Gastryckstvätt 4200psi 4gpm
22 028 kr /enhet