A B Förstärkare AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Kommersiell , Höjd: 1.54 " , Längd: 4.28 " , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 till 2 , Stil: Style Line (R) , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.44 " , Ledningsmetod: Anslutningsmodul
1 Pole vippomkopplare, SNAPConnect, Style Line Series
Hubbell Wiring Device-Kellems 1-poliga vippomkopplare är idealiska för att styra elektriska armaturer från ett enda ställe i bygg- och industriapplikationer. Dessa Style Line dcorator-omkopplare utan exponerade levande terminaler har termoplastkonstruktion med förzinkad stålbro och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har också självjordade häftklamrar för att säkerställa jordningens kontinuitet mellan metallvägglådor och monteringsremmar. Välj bland ett stort utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 20A med svarta och elfenbenfärger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 1-poliga belysta vippströmställare av samma serie med en LED -indikator för signalering när lasten är i läge Off.