Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C658 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GLC 1LXK8

DICKSON C658 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100, 24 timmars inspelning, paket med 60

Finns i lager
Artikel: AB2GLC Modell: C658Korsreferens: 1LXK8
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
1 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)6
Mätområde0 till 100
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C657 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 till 1007 dag601 009 kr
DICKSON C660 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 till 250 grader. F/C24 hrs.601 009 kr
DICKSON C651 Papperskarta, 6 tum, -50 till 50 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 till 50 grader F/C7 dag601 009 kr
DICKSON C659 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 till 250 grader. F/C7 dag601 009 kr
DICKSON C662 Papperskarta, 6 tum, 0 till 500 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 till 500 grader F.24 hrs.601 003 kr
DICKSON C653 Papperskarta, 6 tum, 0 till 50 grader. F, -50 Till 0 grader. C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 till 50 grader F, -50 till 0 grader. C7 dag601 009 kr
DICKSON C661 Papperskarta, 6 tum, 0 till 500 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLG 1LXL5 C66160 till 500 grader F.7 dag601 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C658 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100, 24 timmars inspelning, paket med 60
1 009 kr /packa