DICKSON 6 tums diagram


Dickson 6-tums sjökort är designade för användning med 6-tums cirkulära sjökortsskrivare för att ge skriftliga register över temperatur, tryck och fuktighet.

Filter
StilModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C651
6-50 Till 50° F/C7 dag60939 SEK
B
C668
60 till 147 dag60799 SEK
C
C614
660 Till -4024 hrs.60690 SEK
D
C603
60 till 300 psi7 dag60826 SEK
E
C664
60 till 50 ° C24 hrs.60658 SEK
F
C661
60 att 500 ° F7 dag60932 SEK
G
C662
60 att 500 ° F24 hrs.60932 SEK
H
C671
60 till 2007 dag60835 SEK
I
C678
6-100 Till 0° F/C7 dag60939 SEK
J
C667
60 till 200° F24 hrs.60932 SEK
K
C656
650 till 100° F/C24 hrs.60939 SEK
L
C674
60 till 30024 hrs.60677 SEK
M
C612
60 till 100 psi7 dag60799 SEK
N
C663
60 till 50 ° C7 dag60939 SEK
O
C654
60 till 50°F, -50 till 0°C24 hrs.60939 SEK
P
C655
650 till 100° F/C7 dag60939 SEK
Q
C665
60 till 200° F/C7 dag60932 SEK
R
C652
6-50 Till 50° F/C24 hrs.60939 SEK
S
C659
60 till 250° F/C7 dag60939 SEK
T
C660
60 till 250° F/C24 hrs.60939 SEK
U
C653
60 till 50°F, -50 till 0°C7 dag60939 SEK
V
C658
60 till 10024 hrs.60939 SEK
W
C657
60 till 1007 dag60939 SEK
X
C675
6-10 till 107 dag60677 SEK
Y
C673
60 till 3007 dag60857 SEK
Z
C669
6-20 Till 120° F/C7 dag60857 SEK

Funktioner

  • Dessa diagram roterar för att registrera data i 24 timmar, 7 eller 31 dagar och visar temperatur/fuktighetsavläsning i realtid med en noggrannhet på +/-2 grader F.
  • Deras cirkulära design ger en blick på fullständiga data för en eller flera variabler som har fångats under en viss period.
  • De finns i ett paket med 60 diagram för enkel ersättning efter att den angivna tidsramen har slutförts.

Kompatibla tillbehör

  • Chart Recorders: Dessa 6-tums sjökortsskrivare använder dessa 6-tums diagram för att registrera varierande temperatur- och luftfuktighetsintervall.

Vanliga frågor

Vad används ersättningsdiagram till?

Ersättningsdiagram förhindrar överskrivning av data i det aktuella diagrammet efter att en rotation har slutförts (efter en dag, 1 vecka eller 1 månad).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?