DINEX DXICT6S Leveransvagn 6 fack | AE8EKK 6CRJ0

DINEX DXICT6S Leveransvagn för fack 6 brickor

Finns i lager
Artikel: AE8EKK Modell: DXICT6SKorsreferens: 6CRJ0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBricka Leveransvagn
Caster Typ5 "vridbar
FärgSilver
Dörrbredd16 "
Yttermått B x D x H23 3/4 x 24 1/2 x 42 5/8
Inre skåp Mått B x D x H20 1/2 x 22 1/2 x 33 1/5
MaterialRostfritt stål
Antal fack1
Fackstorlek (in.)14 x 18 eller 15 x 20
Brickor per vagn / per fack6/6
Brickor per skena / rälsavstånd1/5 1/4 "
TypLänkade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)108.27
Fartygets längd (cm)60.33
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8419819080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDörrbreddAntal fackTypPris
DINEX DXICT7S Fack Leveransvagn 7 Fack | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "vridbar16 "1Länkade49 860 kr
DINEX DXICT8S Fack Leveransvagn 8 Fack | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "vridbar16 "1Länkade53 812 kr
DINEX DXICT10S Leveransvagn 10 fack | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "vridbar16 "1Länkade60 231 kr
DINEX DXICT10 Leveransvagn 20 1 / 2x31 10 brickor | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar16 "1Länkade50 977 kr
DINEX DXICTPT10 magasin leveransvagn passera genom 10 magasin | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar22 1 / 2 "1Passera genom dörren61 043 kr
DINEX DXICT12 fack Leveransvagn medföljande 12 fack | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar22 1 / 2 "1Länkade55 494 kr
DINEX DXICTPT12 fackleveransvagn passerar genom 12 fack | AE8EKT 6CRJ7 DXICTPT12(2) 5 "fast, (2) 5" vridbar med bromsar22 1 / 2 "1Passera genom dörren68 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DINEX DXICT6S Leveransvagn för fack 6 brickor
49 029 kr /enhet