DINEX DXMTXHH Leveranskorg 100 lb SS 2 heta delar | AH9QKL 40XC21

DINEX DXMTXHH Leveransvagn 100 lb SS 2 varma fack

Finns i lager
Artikel: AH9QKL Modell: DXMTXHHKorsreferens: 40XC21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

382 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransvagn
Amps19
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyolefin
Caster Typ(4) Vrid
FärgSilver
FinishRostfritt stål
Mätare14
Handtag ingårJa
Lastkapsel. per hyllan100 lb.
MaterialRostfritt stål
Antal fack2
Antal hyllor16
Totala höjden28 45 / 64 "
Total längd52 13 / 32 "
Total bredd28.75 "
Plate Storlek9"
Hylllängd20.75 "
Hyllbredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 272.16
Fartygets höjd (cm)72.87
Fartygets längd (cm)132.97
Fartygets bredd (cm)138.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
DINEX DXMTXHR Leveransvagn SS 1 Varmt / 1 kylrum | AH9QJW 40XC06 DXMTXHR15.5368 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DINEX DXMTXHH Leveransvagn 100 lb SS 2 varma fack
382 884 kr /enhet