DAYMARK Ångbeständiga handskar


Filter
Beläggning: Nitril , Beläggningsfinish: Strukturerad , Färg: Blå , Klipp: Gunn , Längd: 14 " , Liner Material: Nitril med SteamGuard (TM) , Material: Gummi , Max. Temp.: 225 grader F , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
92144
L429 SEK
B
92143
M348 SEK
B
92145
XL345 SEK

Ångbeständiga handskar

DayMark 921 Series ångbeständiga handskar är designade för att tåla upp till 225 grader F temperatur. De skyddar mot skållningsånga, varmt vatten och heta ytor. Dessa specialiserade handskyddsverktyg är dominerande inom tillverkning, livsmedelsbearbetning och ångdrivna anläggningar där exponering för värme och ånga förekommer. Dessa SteamGloves gör det möjligt för användare att hantera heta kastruller, stekpannor och kokande vätskor på ett säkert sätt. Dessutom minimerar de inte bara risken för brännskador och skador utan ökar också produktiviteten.

Funktioner

  • DayMark 921-seriens ångbeständiga handskar är gjorda av SteamGuard för att klara temperaturer upp till 225 grader utan att smälta.
  • Dessutom uppfyller konstruktionsmaterialet FDA:s 21 CFR, delar 170 till 199, vilket gör dessa handskar lämpliga för mathantering och beredning.
  • De är stickade och vattentäta för skydd mot kemikalier, ånga och hett vatten som kan innebära risk för allvarliga brännskador.
  • Dessa SteamGloves har en strukturerad finish för att ge ett tillförlitligt grepp, vilket gör dem idealiska i oljiga och våta applikationer.
  • De har interlock-foder som ger fingerfärdighet och flexibilitet för extra komfort och skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?