Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISC-LOCK NMF 206-01-565 Lock Nut, M14 x 1.50 Thread Size, Zinc Plated, 50Pk | AH7CVV 36RM04

DISC-LOCK NMF 206-01-565 Låsmutter, M14 x 1.50 Gängstorlek, Förzinkad, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AH7CVV Modell: NMF 206-01-565Korsreferens: 36RM04

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 677 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
FinishZink-pläterad
Flänsdia.32.00mm
Höjd21mm
Mutter typKilmutter
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFinishFlänsdia.GradeHöjdSystem för mätningGängtypBreddPris
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Låsmutter, 3/8-16 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653/8 "-16Zink-pläterad0.787 "Grade 8-InchUNC (Grov)-1 142 kr
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Låsmutter, 3/8-24 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653/8 "-24Zink-pläterad0.787 "Grade 8-InchUNF (fin)-1 095 kr
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Låsmutter, 9/16-18 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659/16 "-18Zink-pläterad1.230 "Grade 8-InchUNF (fin)-1 662 kr
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Låsmutter, 5/8-11 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655/8 "-11Zink-pläterad1.230 "Grade 8-InchUNC (Grov)-1 713 kr
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Låsmutter, 5/8-18 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655/8 "-18Zink-pläterad1.230 "Grade 8-InchUNF (fin)-1 713 kr
DISC-LOCK DLTCN-500 Låsmutter, 1/2-13 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001/2 "-13Zink-pläterad1.045 "Grade 8-InchUNC (Grov)-1 647 kr
DISC-LOCK DLTCN-625 Låsmutter, 5/8-11 Gängstorlek, Grade 8, Förzinkad, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255/8 "-11Zink-pläterad1.265 "Grade 8-InchUNC (Grov)-1 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISC-LOCK NMF 206-01-565 Låsmutter, M14 x 1.50 Gängstorlek, Förzinkad, 50Pk
1 677 kr /packa