Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1012PK Nut Extruded, 0.80mm Thread Size, 25mm Length, 50Pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK mutter extruderad, 0.80 mm gängstorlek, 25 mm längd, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PEZ Modell: 1012PKKorsreferens: 40K775

Få det Maj 14, Tisdag
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten5 / 8 "
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.030 till 0.160 "
Höjd11mm
Längd25ft.
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningmetrisk
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek0.80mm
Typextruderad
Bredd13mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1012PK mutter extruderad, 0.80 mm gängstorlek, 25 mm längd, 50 pk
416SEK /packa