Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1192PK mutter brett utbud, #14 gängstorlek, 7/8 tums längd, 25pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK mutter brett utbud, #14 gängstorlek, 7/8 tum längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBA Modell: 1192PKKorsreferens: 40K683

Få det Maj 15, Onsdag
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
146SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten3 / 8 "
Dia./ trådstorlek#14
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.150 "
Höjd5 / 16 "
Längd7 / 8 "
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TypBrett utbud
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1192PK mutter brett utbud, #14 gängstorlek, 7/8 tum längd, 25pk
146SEK /packa