Motorer med karbonatorpump

Filter

Carbonator- eller jetpumpmotorer används tillsammans med kontinuerliga hydraul- och centrifugalpumpar i tillverkningsanläggningar, processanläggningar och avloppsvattenhantering...Läs mer

MARATHON MOTORS -

Carbonator pumpmotorer, delad fas, droppsäker

StilModellTotal längdLagerKapslingRotationRPMServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A5KH32ENA443X--DPMoturs17251--4 485 SEK
B5KH32GNB811X--DPMoturs1725/14251--4 632 SEK
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 066 SEK
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "SleeveÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 278 SEK
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 862 SEK
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 889 SEK
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 323 SEK
H5KH36MNA445X8.75 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 176 SEK
I5KH36MNB637X8.75 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 527 SEK
J5KH37PNA479X9.125 "BollÖppna DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 940 SEK
MARATHON MOTORS -

Öppet droppskyddshölje, karbonatorpumpmotorer

StilModellLagerFulllastförstärkareHzMonteringTotal längdSpänningPris (ex moms)
A5KH33FNA443XBoll6.160Vagga7 11 / 16 "1154 539 SEK
B5KH32GNB815XBoll5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bas9.5 "120/2404 564 SEK
A5KH32GNB811AXSleeve5.5-5.6, 2.7-2.850/60Vagga7 11 / 16 "120/2404 380 SEK

Motorer med karbonatorpump

Karbonatormotorer eller jetpumpmotorer är bäst lämpade för applikationer med kontinuerlig drift av hydraulik och centrifugalpumpar i tillverkningsanläggningar, processanläggningar och avloppshanteringsindustrin. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Century & Marathon jetpumpmotorer med en öppen droppsäker / helt innesluten fläktkyld kapsling för att ge optimala värmeavledningshastigheter och kullager för att minska friktionsförlusterna och förhindra inträngning av föroreningar i höljet. Valda UL-listade, delade fas karbonatorpumpmotorer från Århundrade utrustad med ett utökat nav för att underlätta direkt pumpmontering på motorn, en automatisk termisk skyddsanordning för att minimera värmegenereringen och en vaggbasdesign för att säkerställa en säker installation. Välj från ett omfattande utbud av dessa motorer tillgängliga i hästkrafter från 1/4 till 3 hk, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TEFC- och ODP-kapslingar?

  • TEFC (helt slutna fläktkylda) kapslingar har ett tätat hölje som förhindrar inträngning av främmande material och vätskor. De har en fläkt monterad på motoraxeln för att cirkulera luft genom det inre av motorn för att avleda värme som avleds under driften.
  • Omvänt är ODP-kapslingar (öppna droppsäkra) utformade för att cirkulera luft genom motorn men är inte förseglade för att skydda mot inträngning av främmande material eller vätskor.

Vad är fördelen med hylslager?

Hylslager, även kända som glidlager, använder en cylindrisk hylsa för att stödja och minska friktionen mellan en roterande axel och en stationär komponent.

Vad är fördelen med den automatiska termiska skyddsfunktionen?

Den automatiska termiska skyddsfunktionen i kolsyrepumpsmotorer skyddar mot överhettning och potentiellt skada på motorn eller omgivande komponenter. Den innehåller en temperatursensor som övervakar temperaturen på motorns lindningar. Om temperaturen överstiger tröskeln kommer skyddssystemet att aktiveras och avbryta strömförsörjningen till motorn och därmed stänga av den tills motorn svalnar till en säker temperatur.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?