Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1889PK Blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk | AD3PGF 40K805

DISCO 1889PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGF Modell: 1889PKKorsreferens: 40K805

Få det Maj 7, Tisdag
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Grip Range3/16 "till 1/4"
Huvud Dia.1 / 4 "
Head TypDome
Hålstorlek1 / 8 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd23 / 64 "
NittmaterialAluminium
NittypBlind nit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1889PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk
96SEK /packa