Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1891PK Blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk | AD3PGH 40K807

DISCO 1891PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGH Modell: 1891PKKorsreferens: 40K807

Få det Maj 7, Tisdag
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Grip Range3/8 "till 1/2"
Huvud Dia.1 / 4 "
Head TypDome
Hålstorlek1 / 8 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd39 / 64 "
NittmaterialAluminium
NittypBlind nit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1891PK blindnit, kupol, aluminium, 1/8 tums hålstorlek, 100pk
176SEK /packa