Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1899PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGJ 40K808

DISCO 1899PK blindnit, kupol, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGJ Modell: 1899PKKorsreferens: 40K808

Få det Maj 7, Tisdag
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Grip Range1/16 "till 1/8"
Huvud Dia.3 / 8 "
Head TypDome
Hålstorlek3 / 16 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd9 / 32 "
NittmaterialAluminium
NittypBlind nit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1899PK blindnit, kupol, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 100pk
210SEK /packa