Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1900PK Blindnit, kupol, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 100pk | AD3PGK 40K809

DISCO 1900PK blindnit, kupol, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGK Modell: 1900PKKorsreferens: 40K809

Få det Maj 7, Tisdag
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
159SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Grip Range1/8 "till 1/4"
Huvud Dia.3 / 8 "
Head TypDome
Hålstorlek3 / 16 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd13 / 32 "
NittmaterialAluminium
NittypBlind nit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1900PK blindnit, kupol, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 100pk
159SEK /packa