Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5751PK Mutter, brett utbud, #10 Storlek, 7/8 tums längd, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK mutter, brett utbud, #10 storlek, 7/8 tum längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD3PAY Modell: 5751PKKorsreferens: 40K681

Få det Maj 14, Tisdag
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten11 / 32 "
Dia./ trådstorlek#10
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.150 "
Höjd5 / 16 "
Längd7 / 8 "
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TypBrett utbud
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5751PK mutter, brett utbud, #10 storlek, 7/8 tum längd, 25PK
136SEK /packa