Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5752PK Nut, Wide Range, #10 X 1-1/16 Inch Length, 50Pk | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK mutter, brett utbud, #10 X 1-1/16 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD3PAZ Modell: 5752PKKorsreferens: 40K682

Få det Maj 14, Tisdag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten19 / 32 "
Dia./ trådstorlek#10
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.150 "
Höjd5 / 16 "
Längd1 1 / 16 "
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TypBrett utbud
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5752PK mutter, brett utbud, #10 X 1-1/16 tums längd, 50pk
180SEK /packa