Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5753PK Nut Wide Range, #14 Thread Size, 1-1/16 Inch Length, 25Pk | AD3PBB 40K684

DISCO 5753PK mutter brett utbud, #14 gängstorlek, 1-1/16 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBB Modell: 5753PKKorsreferens: 40K684
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten5 / 8 "
Dia./ trådstorlek#14
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.150 "
Höjd5 / 16 "
Längd1 1 / 16 "
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TypBrett utbud
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5753PK mutter brett utbud, #14 gängstorlek, 1-1/16 tums längd, 25pk
78SEK /packa