Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 200-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 2 tums storlek | AB8QDE 26W674

DIXON 200-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB8QDE Modell: 200-DD-SSKorsreferens: 26W674
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
3 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolkoppling
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypKvinnlig koppling x kvinnlig koppling
Kopplingsstorlek2 "x 2"
KopplingstypDD
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekMax. TryckPris
DIXON 200-DD-AL spolkoppling, aluminium, 2 tums storlek | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAluminiumKoppling2 "x 2"250 psi1 147 kr
DIXON 400-DD-AL spolkoppling, 4 tums storlek, 356T6 aluminium | AB8QDD 26W673 400-DD-ALAluminiumKvinnlig koppling x kvinnlig koppling4 "x 4"100 psi1 991 kr
DIXON 400-DD-SS spolkoppling, 4 tums storlek, 316 rostfritt stål, svetsad tillverkning | BX6QAZ 400-DD-SS----10 588 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 200-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 2 tums storlek
3 025 kr /enhet