Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 400-DD-AL spolkoppling, 4 tums storlek, 356T6 aluminium | AB8QDD 26W673

DIXON 400-DD-AL spolkoppling, 4 tums storlek, 356T6 aluminium

Finns i lager
Artikel: AB8QDD Modell: 400-DD-ALKorsreferens: 26W673
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
2 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolkoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x kvinnlig koppling
Kopplingsstorlek4 "x 4"
KopplingstypDD
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekMax. TryckPris
DIXON 200-DD-AL spolkoppling, aluminium, 2 tums storlek | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAluminiumKoppling2 "x 2"250 psi1 236 kr
DIXON 200-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 2 tums storlek | AB8QDE 26W674 200-DD-SSRostfritt stålKvinnlig koppling x kvinnlig koppling2 "x 2"250 psi3 352 kr
DIXON 400-DD-SS spolkoppling, 4 tums storlek, 316 rostfritt stål, svetsad tillverkning | BX6QAZ 400-DD-SS----3 046 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 400-DD-AL spolkoppling, 4 tums storlek, 356T6 aluminium
2 180 kr /enhet