Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 2040-AA-AL Adapterkoppling, Adapter x Adapter, Aluminium, 2 x 4 tum Storlek | AB8QCN 26W659

DIXON 2040-AA-AL Adapterkoppling, Adapter x Adapter, Aluminium, 2 x 4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB8QCN Modell: 2040-AA-ALKorsreferens: 26W659
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
1 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypAdapter för hane x Adapter för hane
Kopplingsstorlek2 "x 4"
KopplingstypAA
Max. Tryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekKopplingstypMax. TryckRörstorlekPris
DIXON 2015-A-AL Adapterkoppling, hanadapter x storlek 1-1/2 tum FNPT Aluminium, 2 tum storlek | AB8QAX 26W621 2015-A-ALAluminiumAdapter för hane x FNPT2"A250 psi1.5 "777SEK
DIXON 2030-A-AL Adapterkoppling, hanadapter x 3 tum hona NPT, aluminium, 2 tumsstorlek | AB8QAY 26W622 2030-A-ALAluminiumAdapter för hane x FNPT2"A250 psi3"1 071 kr
DIXON 3020-A-AL Adapterkoppling, hanadapter x 2 tum hona NPT, aluminium, 3 tumsstorlek | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALAluminiumAdapter för hane x FNPT3"A250 psi2"1 092 kr
DIXON 3040-A-AL Adapterkoppling, hanadapter x 4 tum hona NPT, aluminium, 3 tumsstorlek | AB8QBA 26W624 3040-A-ALAluminiumAdapter för hane x FNPT3"A100 psi4"1 371 kr
DIXON 2015-F-AL Adapterkoppling, Hane Reducer Adapter x 1-1/2 Inch Hane NPT, Alumnium | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALAluminiumHanadapter x MNPT2"F250 psi1.5 "835SEK
DIXON 3020-F-AL Adapterkoppling, Hane Reducer Adapter x 2 tum MNPT, Alumnium, 3 tums storlek | AB8QBK 26W633 3020-F-ALAluminiumHanadapter x MNPT3"F125 psi2"1 157 kr
DIXON 3040-F-AL Adapterkoppling, Hane Reducer Adapter x 4 tum MNPT, Alumnium, 3 tum Storlek | AB8QBL 26W634 3040-F-ALAluminiumHanadapter x MNPT3"F100 psi4"1 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 2040-AA-AL Adapterkoppling, Adapter x Adapter, Aluminium, 2 x 4 tums storlek
1 973 kr /enhet