Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 3JF3 Truflate koppling, 3/8 tum NPTF, stål | AE3DBM 5CGX7

DIXON 3JF3 Truflate koppling, 3/8 tum NPTF, stål

Finns i lager
Artikel: AE3DBM Modell: 3JF3Korsreferens: 5CGX7
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek3 / 8 "
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypBil
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde45 cfm
Max. Tryck500 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangkopplingPris
DIXON 3JM3 Truflate koppling, 3/8 tum M-NPTF, stål | AE3DBP 5CGX9 3JM3(M) NPT255SEK
DIXON 3JB3 Truflate koppling, 3/8 tum Push-Loc, stål | BX6PVP 3JB3-355SEK
RFQ
DIXON 3JF2 Truflate koppling, 1/4 tum NPTF, stål | BX6PVQ 3JF2-319SEK
RFQ
DIXON 3JB2 Truflate koppling, 1/4 tum Push-Loc, stål | BX6PVR 3JB2-383SEK
RFQ
DIXON 3JF4 Truflate koppling, 1/2 tum NPTF, stål | BX6PVT 3JF4-375SEK
RFQ
DIXON 3JS4 Truflate koppling, 1/2 tums hulling, stål | BX6PVU 3JS4-354SEK
RFQ
DIXON 3JM2 Truflate koppling, 1/4 tum M-NPTF, stål | BX6PVV 3JM2-300SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 3JF3 Truflate koppling, 3/8 tum NPTF, stål
292SEK /enhet